Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsmaterial zubehör ZB/KR 613-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsmaterial zubehör ZB/KR 613-0
Befestigungsmaterial zubehör ZB/KR 613-0
Artikel-Nr.:
     3517I-22668750
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210011316-00
EAN/GTIN:
     4056138012329
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Befestigungsmaterial zubehör ZB/KR 613-0

Zubehör-Befestigungsmaterial für den Einbau einer weiteren Briefeinwurfklappe in den Kombirahmen KR 613-
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
106,5 mm
Höhe:
30,5 mm
Tiefe:
12,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,89*
€ 31,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,16*
€ 31,61*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,62*
€ 32,16*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,04*
€ 33,74*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,80*
€ 34,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.