| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6507101 Herst.-Nr.: ZB/KR613-0 EAN/GTIN: 4056138012329 |
| |
|
| | |
| Zubehör-Befestigungsmaterial für den Einbau einer weiteren Briefeinwurfklappe in den Kombirahmen KR 613-… Montageart: Unterputz, Farbe: Silber, Breite: 106,5 mm, Höhe: 30,5 mm, Tiefe: 12,5 mm, Anzahl der Einheiten: 1, Diebstahlsicherung integrierbar: false, Werkstoff: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | ZB/KR613-0 | Ident Code: | 210011316-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,48* | € 23,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,87* | € 24,12* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,29* | € 24,56* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,77* | € 26,04* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,69* | € 26,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|