Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastfuß RF 180 GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rastfuß RF 180 GR
Rastfuß RF 180 GR
Artikel-Nr.:
     3517I-22755267
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1773400000
EAN/GTIN:
     4032248140602
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
hutschienen modulgehäuse

Rastfuß RF 180 GR

Elektronikgehäuse in Profilform zum aufrasten auf eine Tragschiene.
Weitere Informationen:
Gehäuse anreihbar:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
17,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,00*
ab € 0,3495*
€ 0,4995*
17 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,50*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,3546*
€ 0,5046*
20 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,3561*
€ 0,5113*
63 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 0,3675*
€ 0,5175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,4995*
€ 0,59441
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,4895*
€ 0,58251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4695*
€ 0,55871
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4495*
€ 0,53491
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4295*
€ 0,51111
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,3495*
€ 0,41591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 9,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.