Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2473916 Herst.-Nr.: 1773400000 EAN/GTIN: 4032248140602 |
| |
|
| | |
| Zur zusätzlichen mittigen Befestigung an der Montageschiene. Farbe: grau, Breite: 17,55 mm, Höhe: 26,55 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Kunststoff, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Tragschienenmontage möglich: true, Ausführung der Oberfläche: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | RF180GR | Ident Code: | 1773400000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandschrank, Rack, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Leergehäuse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 0,3495* | € 0,4995* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 0,35* | € 0,50* | | | | Lager 6318 | | | | 20 | | € 5,50* | ab € 0,3546* | € 0,5046* | | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 0,3561* | € 0,5113* | | | | | 63 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 0,3675* | € 0,5175* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 10,092* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|