| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22762187 Herst.-Nr.: 3073207 EAN/GTIN: 0662488732073 |
| |
|
| | |
| Opto Sensor Lichttaster QS30FF600 W/30" Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, max. Reichweite 600 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 9 m, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung Weitere Informationen: | | Einstellbereich: | 0..600 mm | Bemessungsschaltabstand: | 600 mm | Max. Schaltabstand: | 600 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 22 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 130,80* | € 160,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,01* | € 165,31* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 135,87* | € 167,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,20* | € 172,18* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 137,30* | € 172,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|