| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22769242 Herst.-Nr.: 3092947 EAN/GTIN: 0662488929473 |
| |
|
| | |
| Funksystem DX80DR2M-HMD Funksystem, Übertragung von seriellen Daten in Baumtopologie, Data Radio Slave (FlexPower) mit integriertem Magnetfeldsensor, max. Reichweite 3200000 mm, Interne Antenne, Konfiguration über Software oder Infrarotschnittstelle, Selbstorganisierende Baumstruktur, Repeater erhöhen Netzwerkausdehnung, Deterministische Datenübertragung, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitmultiplexverfahren TDMA, Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, = 20 dBm EIRP, Eingänge: 1 x integrierter Magnetfeldsensor, Interne Batterie, 3. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,82* | € 435,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 376,45* | € 441,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 380,95* | € 445,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 386,53* | € 459,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|