Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe 26,2x17,6x5,5 982199.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe 26,2x17,6x5,5 982199.000
Endkappe 26,2x17,6x5,5 982199.000
Artikel-Nr.:
     3517I-22958233
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982199.000
EAN/GTIN:
     4051859162612

Endkappe 26,2x17,6x5,5 982199.000

Zubehör: Endkappe aus Aluminium für Pendel-Aluminiumprofil.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
26 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 8,97*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,35*
€ 9,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 9,94*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,97*
€ 9,96*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,04*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.