| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-23685859 Herst.-Nr.: 1052684 EAN/GTIN: 4047084226618 |
| |
|
| | |
| Long-Range-Distanzsensor DL100-21AA2101 Long-Range-Distanzsensoren, Dx100, DL100-21AA2101, Messbereich: 0,15 m ... 100 m, auf Reflexionsfolie Diamond Grade , Wiederholgenauigkeit: 0,5 mm, Genauigkeit: ± 2 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, Digitalausgang: 2 x Gegentakt: PNP/NPN, Heizung: nein, Modulationsfrequenz: Fix Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Versorgungsspannung: | 18 V | Breite des Sensors: | 69,4 mm | Höhe des Sensors: | 82,5 mm | Länge des Sensors: | 100,2 mm | Laserschutzklasse: | Klasse 2 | Lichtart: | Rotlicht unpolarisiert | Messbereich Länge: | 100000 mm | Messverfahren für optische Abstandsmessung: | Lichtlaufzeit | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.534,65* | € 2.665,44* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.502,17* | € 2.670,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 2.543,99* | € 2.701,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.516,91* | € 2.716,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.155,48* | € 3.272,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|