Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Long-Range-Distanzsensoren, DL100-21AA2101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084226618
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1052684
EAN/GTIN:
     4047084226618
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Stiftleiste
abstandssensor sick
Long-Range-Distanzsensoren, Dx100, Messbereich: 0,15 m ... 100 m, auf Reflexionsfolie ?Diamond Grade?, Wiederholgenauigkeit: 0,5 mm, Genauigkeit: ± 2 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, Digitalausgang: 2 x Gegentakt: PNP/NPN, Heizung: nein, Modulationsfrequenz: Fix
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, DL100-21AA2101, DL10021AA2101, 1052684, Optischer Abstandssensor, Long-Range-Distanzsensoren , DL100-21AA2101
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.455,03*
€ 2.630,46*
Frei Haus
ab € 2.483,96*
€ 2.745,23*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.512,24*
€ 2.770,89*
7 Tage
1
€ 6,95*
ab € 2.556,98*
€ 2.792,57*
Frei Haus
ab € 3.162,64*
€ 3.350,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.770,89*
€ 3.297,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.648,40*
€ 3.151,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.584,30*
€ 3.075,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.535,68*
€ 3.017,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.512,24*
€ 2.989,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.