Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlgeflechtschlauch HGPET022swNW18,15-30


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 18 mm, Bereich 15-30 mm, schwarz, halogenfr
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 18 mm, Bereich 15-30 mm, schwarz, halogenfr
Artikel-Nr.:
     3517I-25054569
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10239602030
EAN/GTIN:
     4025113280558
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal

Hohlgeflechtschlauch HGPET022swNW18,15-30

Geflechtschlauch HG-PET022, Ringe aus PET-Monofilen, Rundgeflecht, Bedeckung > 85% Material: PET-Monofile, Durchmesser 0,22 mm Temperaturbereich: -50°C...+150°C ^ 175°C, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Zulassungen: EN 45545-2 (HL3) Eigenschaften: leichtes Einziehen von Kabeln auch über große Längen / abriebfest / silikon-, cadmium- und halogenfrei / Beständigkeit gegen Benzin und Mineralöle / selbstverlöschend Einsatzbereich: Kabelbündelung / Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
18 mm
Bündeldurchmesser:
15..30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-50..150 °C
Zulassung nach UR:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,405*
€ 1,705*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,4075*
€ 1,7175*
100
Frei Haus
ab € 1,4615*
€ 1,7715*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 1,83*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,5687*
€ 1,8887*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,705*
€ 2,02895
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,405*
€ 1,67195
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 170,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10340000025
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.