Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Schlauchschellen
>
Schneckengewindeschellen
>
Artikel
Schlauchschelle 16-25mm SGL PG16,21
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-75083813
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
10340000025
EAN/GTIN:
4025113108999
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Schlauchschelle 16-25mm SGL PG16,21
Schlauchschelle SGL passend zu Schlaucholive NIMS Material: Stahlblech verzinkt Temperaturbereich: -40°C ... +120°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung:
sonstige
Nenngröße:
16..25 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Schlaucholive
,
Schlauchbinder
,
Schneckengewinde-Schellen
,
Schneckengewinde-Schlauchschelle
,
Schneckengewindeschellen
,
Schneckengewindeschlauchschelle
,
schneckengewindeschellen 16-25 mm
,
schlauchbinder
,
schlauchbinder w1
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,551*
€ 2,201*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,5687*
€ 2,2187*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,59704*
€ 2,26704*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,768*
€ 2,478*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,7606*
€ 2,4806*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,201*
€ 2,61919
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,101*
€ 2,50019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,991*
€ 2,36929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,881*
€ 2,23839
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,551*
€ 1,84569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 22,01* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEXA GmbH & Co 14050101025 Elektrische Leitungen
Flexa
14050101025
ab € 5,97*
Zubehör
Geflechtschlauch Kupfer verzinnt HG-CU-F, NW 20
Flexa
14050702020
ab € 819,43*
Zubehör
Hohlgeflecht NW18, 15 - 30 mm HG-PET022, NW18
Flexa
10239601030
ab € 1,34*
Zubehör
Hohlgeflechtschlauch HGPET022swNW18,15-30
Flexa
10239602030
ab € 1,395*
Zubehör
Hohlgeflechtschlauch Meta HG-CU Ø20mm Cu Ø16-27mmBü verzinnt hfr HG-CU,NW20
Flexa
14050701025
ab € 8,56223*
Zubehör
Hohlgeflechtschlauch PA HG-PA Ø20mm Kst Ø18-27mmBü Polyamid (PA) unbeh sw hfr HG-PA,NW20
Flexa
10239202027
ab € 3,365*
Zubehör
Hohlgeflechtschlauch PET HG-CU-K Ø20mm Ø16-27mmBü verzinnt Cu hfr HG-CU-K,NW20
Flexa
14051701025
ab € 584,68*
Zubehör
Kabelisolierschlauch FLEXAhightemp Ø15mm rt Hitzebeständig FLEXAHIGHTEMP,AD21,NW15
Flexa
12061809015
ab € 20,3802*
Zubehör
Metall-Anschlussolive Messing vernickelt NIMS-M, AD56-M50
Flexa
15010023063
ab € 80,29*
Zubehör
Schlauchverschraubung Ms NIMS-M Ø14mm M12x1,5 M12 x 1,5 516 Zoll IP65-68 Gew NIMS-M,AD14-M12
Flexa
15010023012
ab € 4,121*
Zubehör
Schlauchverschraubung Ms NIMS-M Ø17mm M16x1,5 M16 x 1,5 38Zoll IP65-68 Gew NIMS-M,AD17-M16
Flexa
15010023016
ab € 5,60348*
Zubehör
Schlauchverschraubung Ms NIMS-M Ø19mm M20x1,5 M20 x 1,5 IP65-68 Gew ger NIMS-M,AD19-M20
Flexa
15010023020
ab € 7,37765*
Zubehör
Schlauchverschraubung Ms NIMS-M Ø21mm M25x1,5 M25 x 1,5 12Zoll IP65-68 Gew NIMS-M,AD21-M25
Flexa
15010023025
ab € 8,631*
Zubehör
Schlauchverschraubung Ms NIMS-M Ø27mm M32x1,5 M32 x 1,5 34Zoll IP65-68 Gew NIMS-M,AD27-M32
Flexa
15010023032
ab € 13,95306*
Zubehör
Schlauchverschraubung Ms NIMS-M Ø36mm M40x1,5 M40 x 1,5 1Zoll IP65-68 Gew ger NIMS-M,AD36-M40
Flexa
15010023040
ab € 22,97162*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen