Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch FGBS4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ERICO 556200 Kabelmuffe Schwarz
ERICO 556200 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-25058212
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     556200
EAN/GTIN:
     3479775562001
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage

Gewebeschlauch FGBS4

Glasfaser, imprägniert mit Hochtemperatur-Silikonlack. Hochtemperaturbeständig. Wärmedämmung und mechanischer Schutz. Halogenfrei.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-70 °C
Zulassung nach UR:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,66*
€ 150,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 123,83*
€ 150,51*
Frei Haus
ab € 129,06*
€ 156,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,18*
€ 163,51*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,21*
€ 163,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,51*
€ 179,1069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,10*
€ 177,429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,89*
€ 168,8491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,67*
€ 165,0173
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,83*
€ 147,3577
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,2383* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.