Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle sw PACC13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-25059329
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25700
EAN/GTIN:
     4031026305783
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsschelle sw PACC13

Leicht und schnell zu verabeiten - mit Kunststoffschläuchen. Mit integriertem Deckel. Kann mit Schrauben befestigt werden. Innenrippen verhindern das Verrutschen des Schlauches.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
13 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,719*
€ 1,019*
42 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,02*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,74*
€ 1,04*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,13*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,814*
€ 1,154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,019*
€ 1,21261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,949*
€ 1,12931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,919*
€ 1,09361
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,879*
€ 1,04601
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11302
ab € 1,6582*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11202
ab € 0,7382*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11401
ab € 1,5282*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11901
ab € 0,7282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.