Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckmuffe weiss SMSKu-E-UV 20 ws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Steckmuffe weiss SMSKu-E-UV 20 ws
Kunststoff-Steckmuffe weiss SMSKu-E-UV 20 ws
Artikel-Nr.:
     3517I-25059735
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22552020
EAN/GTIN:
     4013960312430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Muffe
Steckmuffe
fränkische steckmuffe kunststoff
pvc muffe

Kunststoff-Steckmuffe weiss SMSKu-E-UV 20 ws

SMSKu-E-UV ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird diese Steckmuffe zur Verbindung des Kunststoff-Stangenrohres FPKu-ES-F-UV weiß und bei Aufputzinstallationen im Freien. Der Vorteil liegt in der UV-Stabilität. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Steck
Mit Sperrfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe pe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 46,82*
€ 60,37*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,2375*
€ 60,4875*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,0625*
€ 61,9925*
Frei Haus
ab € 48,57*
€ 62,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,83625*
€ 65,26625*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,37*
€ 71,8403
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,58*
€ 70,9002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,08*
€ 66,7352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,66*
€ 63,8554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,65*
€ 62,6535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,82*
€ 55,7158
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.