Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter Messing vernick. PG7/M16 166-50901(10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Konverter PG7/M16, Messing vernickelt
Konverter PG7/M16, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     3517I-25060345
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50901
EAN/GTIN:
     4031026320076
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Konverter Messing vernick. PG7/M16 166-50901(10)

Gewinde-Konverter. Gewinde-Verkleinerer und Vergrößerer. Umwandler zwischen metrischen und PG Gewinden. Das Sortiment beinhaltet sowohl Gewinde-Konverter als auch Gewinde-Verkleinerer und -Vergrößerer.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
7
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 55,92*
€ 72,08*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,01*
€ 72,19*
Frei Haus
ab € 57,61*
€ 74,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,03*
€ 84,63*
€ 6,90*
ab € 58,31*
€ 91,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,08*
€ 85,7752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,78*
€ 84,2282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,89*
€ 79,5991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,89*
€ 78,4091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,92*
€ 66,5448
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.