Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch schwarz 2PANM-14B.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-25067032
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4150001400
EAN/GTIN:
     4049504219057
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr

Spiralschlauch schwarz 2PANM-14B.50

FIPSPLIT® Kunststoffwellrohr teilbar 2PAN aus speziell formuliertem Polyamid 6, halogenfrei. Das zweiteilige Wellrohr eignet sich besonders für die Nachrüstung von Kabel und Leitungen. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
18,7 mm
Innendurchmesser:
13,2 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-45..120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 278,23*
€ 325,21*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 278,34*
€ 325,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 280,38*
€ 328,18*
Frei Haus
ab € 281,42*
€ 328,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,21*
€ 386,9999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 323,52*
€ 384,9888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 317,37*
€ 377,6703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 305,71*
€ 363,7949
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 278,23*
€ 331,0937
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,5646* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.