Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch schwarz 2PANM-14B.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-25067032
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4150001400
EAN/GTIN:
     4049504219057
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
fränkische wellenrohr

Spiralschlauch schwarz 2PANM-14B.50

FIPSPLIT® Kunststoffwellrohr teilbar 2PAN aus speziell formuliertem Polyamid 6, halogenfrei. Das zweiteilige Wellrohr eignet sich besonders für die Nachrüstung von Kabel und Leitungen. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
18,7 mm
Innendurchmesser:
13,2 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-45..120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 279,17*
€ 325,78*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 278,35*
€ 326,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 281,04*
€ 328,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 281,66*
€ 328,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,99*
€ 391,4981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 326,95*
€ 389,0705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 319,74*
€ 380,4906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 307,94*
€ 366,4486
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 281,66*
€ 335,1754
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,6332* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.