Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais TGI12DX-UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-25110754
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     23001402
EAN/GTIN:
     4010312603116
Suchbegriffe:
Asymmetrischer Taktgeber
Taktgeber
Zeitrelais
eltako zeitrelais

Zeitrelais TGI12DX-UC

Taktgeber mit Impuls beginnend, 1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC. 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2000W*. Stand-by-Verlust nur 0,02-0,4 Watt. Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. Es können bei gleicher Zeit­basis über einen zweiten Multiplikator t1 und t2 getrennt eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Funktion:
Taktgeber mit Impuls beginnend
1. Zeitbereich Einheit:
Minuten/Stunden
1. Zeitbereich:
0,1..40
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
58 mm
Anzahl der Umschalter:
1
Steuerspannung 1:
12..230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: asymmetrischer taktgeber
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 32,17*
€ 36,09*
1
€ 5,95*
ab € 30,84*
€ 39,63*
1 Tag
6
1
€ 5,90*
ab € 31,16*
€ 40,01*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 31,58*
€ 40,52*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,73*
€ 40,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.