Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3126657 Herst.-Nr.: 23001402 EAN/GTIN: 4010312603116 |
| |
|
| | |
| Analog einstellbares Universalspannungs-Multifunktions-Zeitrelais MFZ12DX-UC, 10 A/250 V AC und Universalspannungs-Zeitrelais Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. Für alle Steuerspannungen von 8 bis 230 V DC und AC (50/60 Hz). Zeiten zwischen 0,1 Sekunden und 40 Stunden mit den Zeitbasen 0,1, 0,5, 2 und 5 Sekunden, 1, 2 und 5 Minuten, 1, 2 und 4 Stunden sowie den Multiplikator von 1-10 sind einstellbar. Kontaktschaltung im Nulldurchgang der Sinuswelle. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Je nach Anschluss der Stromversorgung (B1 oder B2) beim MFZ12- können zwei unterschiedliche Funktionsebenen ausgewählt werden. Funktionsebene 1 (Stromversorgung B1 - A2) RV = Rückfallverzögerung (auch als Einzelfunktion RVZ) AV = Ansprechverzögerung (auch als Einzelfunktion AVZ) TI= Taktgeber mit Impuls beginnend (auch als EinzelfunktionTGI) TP= Taktgeber mit Pause beginnend IA= Impulsgesteuerte Ansprechverzögerung (z.B. automatischer Türöffner) EW= Einschaltwischer |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 32,17* | € 36,09* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,84* | € 39,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 31,16* | € 40,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 31,58* | € 40,52* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,73* | € 40,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 360,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|