Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter 5TE8113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausschalter 5TE8113
Ausschalter 5TE8113
Artikel-Nr.:
     3517I-25172954
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TE8113
EAN/GTIN:
     4001869210087
Suchbegriffe:
Trennschalter
Ausschalter
Wechselschalter
trennschalter siemens

Ausschalter 5TE8113

Ausschalter 20A 3S Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation werden in Steuerschränken und Verteilern zum Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten eingesetzt. Ob mit Fern- oder Handschaltung, Rast- oder Tastfunktion, für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen - Siemens bietet Schaltgeräte für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Min. Bemessungsspannung:
10 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0,06 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: trennschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,31*
€ 39,44*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 31,31*
€ 40,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,87*
€ 41,61*
€ 3,90*
ab € 33,15*
€ 42,97*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,55*
€ 43,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 75,35*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 75,29*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,14*
Zubehör
Siemens
5ST3016
ab € 9,64*
Zubehör
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,46*
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 9,32*
Zubehör
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,54*
Zubehör
Siemens
5ST30120HG
ab € 16,24*
Zubehör
Siemens
5ST3014
ab € 21,51*
Zubehör
Siemens
5ST3015
ab € 21,36*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,79*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,72*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 13,05*
Zubehör
Siemens
5ST30142
ab € 23,70*
Zubehör
Siemens
5ST30152
ab € 23,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.