| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25180810 Herst.-Nr.: 2000204.80 EAN/GTIN: 4028854020629 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz 80A NH0 gR 500V 2000204.80 Nach DIN 43620 Weitere Informationen: | | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH0 | Bemessungsstrom: | 80 A | Betriebsklasse: | gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,29002* | € 215,04* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 171,31881* | € 215,67492* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,03001* | € 221,56002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 57,76334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|