| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25183646 Herst.-Nr.: 548581 EAN/GTIN: 3479775485812 |
| |
|
| | |
| Isolator ISOTP50M12 Isolator für Niederspannung. ISOTP50M12, metrisches Gewinde, 1,969? (50 mm), 50 mm Sechskant-Breite, M12-Gewinde. Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 12 | Länge: | 50 mm | Außendurchmesser: | 41 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,07* | € 248,25* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 209,26* | € 248,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,08* | € 250,71* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 219,71* | € 267,16* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 256,75* | € 302,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,3228* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|