Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe 8mm ZX217P500(VE500)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25184285
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062657R9999
EAN/GTIN:
     4011617626572
Suchbegriffe:
Spannscheibe
spannscheibe

Spannscheibe 8mm ZX217P500(VE500)

Zubehör allgemein, Schrauben und Muttern
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8,4 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 161,06*
€ 192,60*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 161,24*
€ 193,19*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 164,80*
€ 196,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,36*
€ 198,30*
Frei Haus
ab € 167,49*
€ 200,43*
Menge:  Box  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 192,60*
€ 229,19
pro Box
ab 2 Boxen
€ 191,76*
€ 228,19
pro Box
ab 5 Boxen
€ 182,75*
€ 217,47
pro Box
ab 10 Boxen
€ 174,90*
€ 208,13
pro Box
ab 500 Boxen
€ 161,06*
€ 191,66
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 161,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.