| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2840327 Herst.-Nr.: 2CPX062657R9999 EAN/GTIN: 4011617626572 |
| |
|
| | |
| Zubehör allgemein, Schrauben und Muttern Außendurchmesser: 18 mm, Innendurchmesser: 8,4 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Facettenförmig: false, Werkstoff: Stahl, geeignet für Schraubenmaß (metrisch): 8, Gehärtet: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX217P500 | Ident Code: | 2CPX062657R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,19* | € 191,46* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 161,19* | € 192,01* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,13* | € 195,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 166,18* | € 196,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,22* | € 198,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 161,19* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|