Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sicherungssockel DII 25A/500V 1-p.mB 00685.110000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sicherungssockel DII 25A/500V 1-p.mB 00685.110000
D-Sicherungssockel DII 25A/500V 1-p.mB 00685.110000
Artikel-Nr.:
     3517I-25185087
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     D211511
EAN/GTIN:
     4086500054053
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
sicherungssockel 63a
sicherungssockel

D-Sicherungssockel DII 25A/500V 1-p.mB 00685.110000

Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Baugröße:
DII
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung:
Passeinsatz
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
Schnappbefestigung
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mersen sicherungssockel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 4,251*
€ 5,761*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,27*
€ 5,78*
10
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,88*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,47*
€ 6,00*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,1031*
€ 7,8931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,761*
€ 6,85559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,461*
€ 6,49859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,101*
€ 6,07019
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,251*
€ 5,05869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
184115
ab € 0,35*
Zubehör
Mersen
H214068
ab € 32,319*
Zubehör
Mersen
K222120
ab € 107,265*
Zubehör
Mersen
E213559
ab € 10,85*
Zubehör
Mersen
D214064
ab € 10,87*
Zubehör
Mersen
00597.002700
ab € 0,38*
Zubehör
Mersen
00597.025700
ab € 0,35*
Zubehör
Mersen
00597.610700
ab € 0,36*
Zubehör
Mersen
F222921
ab € 0,37*
Zubehör
Mersen
01657.016000
ab € 0,37*
Zubehör
Mersen
01657.025000
ab € 0,41*
Zubehör
Mersen
T215090
ab € 3,60*
Zubehör
Mersen
Z212542
ab € 15,2465*
Zubehör
Mersen
Y216612
ab € 20,2335*
Zubehör
Mersen
K213058
ab € 3,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.