Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstossschalter 230VAC/16A/1W Z-S230/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromstossschalter 230VAC/16A/1W Z-S230/W
Stromstossschalter 230VAC/16A/1W Z-S230/W
Artikel-Nr.:
     3517I-25189065
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265290
EAN/GTIN:
     4015082652906
Suchbegriffe:
Hutschiene
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter

Stromstossschalter 230VAC/16A/1W Z-S230/W

Stromstossschalter, Steuerspannung 230V 50Hz, Funktion: 1 Wechsler, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Steuerspannung 2:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: eaton stromstoßrelais, stoßrelais
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 15,46*
€ 21,43*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 20,17*
€ 27,33*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 20,155*
€ 27,525*
31 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 20,45*
€ 27,90*
2
Frei Haus
ab € 21,085*
€ 28,735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,525*
€ 32,75475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,315*
€ 28,93485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,445*
€ 26,70955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,065*
€ 26,25735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,155*
€ 23,98445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 55,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.