Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubfassung 94.72


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517I-25221715
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9472
EAN/GTIN:
     8012823073446
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel

Schraubfassung 94.72

Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für DIN-Schiene für Relais 55.32, Farbe blau, integrierte Schnappbefestigung für Modulreihe 99.01
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Anzahl der Pins:
8
Breite:
30 mm
Höhe:
70,5 mm
Tiefe:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 4,21*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 3,227*
€ 4,357*
10
€ 3,90*
ab € 3,325*
€ 4,485*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 4,57*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,37*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,357*
€ 5,18483
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,047*
€ 4,81593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,627*
€ 4,31613
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,227*
€ 3,84013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09471
ab € 0,149*
Zubehör
Finder
9901922099
ab € 2,58*
Zubehör
Finder
9901902499
ab € 2,50*
Zubehör
Finder
9901906099
ab € 2,69*
Zubehör
Finder
9901300000
ab € 1,57*
Zubehör
Finder
9901023059
ab € 2,30*
Zubehör
Finder
9901002459
ab € 2,34*
Zubehör
Finder
9901023009
ab € 3,35*
Zubehör
Finder
9901002409
ab € 3,27*
Zubehör
Finder
9901023098
ab € 2,97*
Zubehör
Finder
9901006098
ab € 3,19*
Zubehör
Finder
9901002498
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.