Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter NHI-E-10L-PKZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517I-25222137
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107040
EAN/GTIN:
     4015081068081
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt

Hilfsschalter NHI-E-10L-PKZ0

Normal-Hilfsschalter, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 6,38*
€ 8,80*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,05*
€ 9,68*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 7,53*
€ 10,30*
5
Frei Haus
ab € 7,868*
€ 10,728*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 8,14*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
118560 DIL-SWD-32-001
ab € 20,062*
Zubehör
Eaton
118561 DIL-SWD-32-002
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.