Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 4p. 800A 1500VDC N4-4-800-S15-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25249048
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     166413
EAN/GTIN:
     4015081629213
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Hauptschalter
Lasttrenner

Lasttrennschalter 4p. 800A 1500VDC N4-4-800-S15-DC

Lasttrennschalter N..DC in der Sonderausführung für bis zu 1500VDC sind 1- oder 2-polig nutzbar. Sie erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehöre wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung:
1500 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.076,99*
€ 3.290,51*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.076,95*
€ 3.291,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.201,92*
€ 3.397,07*
Frei Haus
ab € 3.215,94*
€ 3.418,38*
€ 5,95*
ab € 3.264,50*
€ 3.479,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.290,51*
€ 3.915,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.254,47*
€ 3.872,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.152,09*
€ 3.750,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.103,87*
€ 3.693,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.076,99*
€ 3.661,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100678
ab € 147,14*
Zubehör
Eaton
119003
ab € 265,23*
Zubehör
Eaton
119004
ab € 252,67*
Zubehör
Eaton
119867
ab € 20,72*
Zubehör
Eaton
127737
ab € 24,39*
Zubehör
Eaton
132674
ab € 314,89*
Zubehör
Eaton
153186
ab € 33,15*
Zubehör
Eaton
171805
ab € 162,26*
Zubehör
Eaton
171809
ab € 162,17*
Zubehör
Eaton
172534
ab € 179,01*
Zubehör
Eaton
172535
ab € 208,57*
Zubehör
Eaton
180019
ab € 320,30*
Zubehör
Eaton
194557
ab € 30,25*
Zubehör
Eaton
260154
ab € 371,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.