Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor-Löschglied 130VAC DILM12-XSPV130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25249175
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281209
EAN/GTIN:
     4015082812096
Suchbegriffe:
Varistor
varistor

Varistor-Löschglied 130VAC DILM12-XSPV130

Varistorschutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 48 - 130 AC V, verwendbar für: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA
Weitere Informationen:
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
48..130 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
48..130 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,82*
€ 6,95*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,71*
€ 7,40*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 6,184*
€ 7,974*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 8,30*
10
Frei Haus
ab € 6,453*
€ 8,313*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,974*
€ 9,48906
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,644*
€ 9,09636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,074*
€ 8,41806
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,184*
€ 7,35896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278283
ab € 192,62*
Zubehör
Eaton
199240 DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,85*
Zubehör
Eaton
199250 DILM15-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,84*
Zubehör
Eaton
199255 DILM15-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,79*
Zubehör
Eaton
100417 SDAINLM16(24VDC)
ab € 200,76*
Zubehör
Eaton
100418 SDAINLM22(24VDC)
ab € 213,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.