Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 15,5 A 7,5 kW 1 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402799
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199250 DILM15-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     4015081973347
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 120 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 15,5 A
Reihe = Contactors
Kontaktart = 1 Schließer
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
120 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
15,5 A
Reihe:
Contactors
Kontaktart:
1 Schließer
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2402799, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 199250DILM1510(110V50HZ,120V60HZ)PI, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,94*
€ 47,29*
€ 5,95*
ab € 37,10*
€ 48,93*
€ 5,46*
ab € 37,76*
€ 49,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,46*
€ 51,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,17*
€ 58,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
105211
ab € 48,49*
Zubehör
Eaton
150683
ab € 5,94*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
199456
ab € 6,22*
Zubehör
Eaton
199458
ab € 8,70*
Zubehör
Eaton
199313
ab € 6,23*
Zubehör
Eaton
199319
ab € 9,93*
Zubehör
Eaton
199318
ab € 9,39*
Zubehör
Eaton
199310
ab € 5,26*
Zubehör
Eaton
199309
ab € 6,14*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
199457 DILM12-XHI02-PI
ab € 6,62*
Zubehör
Eaton
101441 DILM32-XTEE11(RAC130)
ab € 43,83*
Zubehör
Eaton
281190 DILM12-XS1
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.