Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter B 6A, 1p FAZ-B6/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-25254204
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278529
EAN/GTIN:
     4015082785291
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leitungsschutzschalter B 6A, 1p FAZ-B6/1

Leitungsschutzschalter, FAZ, 1-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 6 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,98*
ab € 7,68*
€ 10,41*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,30*
€ 11,26*
3 Tage
902
€ 6,40*
ab € 8,39*
€ 11,38*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,63*
€ 11,87*
4 Tage
29
€ 6,95*
ab € 8,71*
€ 11,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SY41066
ab € 4,49*
Zubehör
Eaton
212049
ab € 45,54*
Zubehör
Eaton
212051
ab € 45,53*
Zubehör
Eaton
262514
ab € 401,22*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 14,49*
Zubehör
Eaton
104903 ZV-BS-G
ab € 2,69*
Zubehör
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 15,02*
Zubehör
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,47*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,87*
Zubehör
Eaton
212051 FAZ-XUA(230VAC)
ab € 82,06*
Zubehör
LOVATO Electric
P1MB1PB06
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.