Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein 4Ö,Zentral-Aufbau 04DILE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-25265665
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010256
EAN/GTIN:
     4015080102564
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hilfsschalterbaustein 4Ö,Zentral-Aufbau 04DILE

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Schaltglieder nach EN 50012 sind zu bevorzugen., Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 4 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILEM-10(-G)( ), DILEM-01(-G)( ), DILEM-4(-G)( ), DILER40(-G), DILER31(-G), DILER22, DILEEM-10(-G)( ), DILEEM-01(-G)( ), DILEM12-10(-G)( ), DILEM12-01(-G)( ), Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILE(E)M, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner), Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 44E, 35, 26
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,19*
€ 10,52*
3 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 9,44*
€ 12,60*
2 Tage
1
1
€ 4,98*
ab € 9,56*
€ 12,70*
2 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 9,85*
€ 13,07*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 10,14*
€ 13,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,01*
Zubehör
Eaton
010020
ab € 23,40*
Zubehör
Eaton
010136
ab € 30,48*
Zubehör
Eaton
010168
ab € 30,39*
Zubehör
Eaton
010309
ab € 30,62*
Zubehör
Eaton
021455
ab € 23,46*
Zubehör
Eaton
022078
ab € 25,11*
Zubehör
Eaton
051592
ab € 22,06*
Zubehör
Eaton
051595
ab € 22,07*
Zubehör
Eaton
051611
ab € 23,39*
Zubehör
Eaton
051616
ab € 23,84*
Zubehör
Eaton
051618
ab € 22,15*
Zubehör
Eaton
051621
ab € 22,48*
Zubehör
Eaton
051628
ab € 23,38*
Zubehör
Eaton
051631
ab € 23,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.