Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenblock 6MODUL/HI EVG-16/3PHAS #291485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenblock 6MODUL/HI EVG-16/3PHAS #291485
Schienenblock 6MODUL/HI EVG-16/3PHAS #291485
Artikel-Nr.:
     3517I-25271008
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     291485
EAN/GTIN:
     4015082914851
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kammschiene

Schienenblock 6MODUL/HI EVG-16/3PHAS #291485

Euro-Vario-Sammelschiene für Hilfsschaltereinsatz, keine Endkappen notwendig
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
33 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 5,43*
€ 6,69*
43 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 7,32*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,46*
€ 9,11*
22 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,59*
€ 9,16*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,42*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.