Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromschienenblock B3.0/3-PKZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517I-25276193
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     232289
EAN/GTIN:
     4015082322892
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Phasenschiene
Sammelschienen
Schutzschalter

Drehstromschienenblock B3.0/3-PKZ0

Drehstromschienenblock, Einspeisung an den Klemmen 1,3,5, berührungssicher, kurzschlußfest, verlängerbar durch gedrehte Montage, zur parallelen Einspeisung mehrerer Motorschutzschalter
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
45 mm
Querschnitt:
0 mm²
Länge:
135 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
7,5
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,14*
€ 10,91*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,13*
€ 12,16*
3 Tage
375
1
€ 6,40*
ab € 9,14*
€ 12,21*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,86*
€ 13,31*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 10,07*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 35,11*
Zubehör
Eaton
039424
ab € 60,64*
Zubehör
Eaton
039427
ab € 54,08*
Zubehör
Eaton
039428
ab € 50,73*
Zubehör
Eaton
039431
ab € 52,33*
Zubehör
Eaton
039437
ab € 59,41*
Zubehör
Eaton
039439
ab € 54,42*
Zubehör
Eaton
039440
ab € 81,67*
Zubehör
Eaton
044502
ab € 52,61*
Zubehör
Eaton
072720
ab € 37,19*
Zubehör
Eaton
072723
ab € 39,17*
Zubehör
Eaton
072724
ab € 40,48*
Zubehör
Eaton
072726
ab € 43,21*
Zubehör
Eaton
072727
ab € 43,29*
Zubehör
Eaton
088840
ab € 53,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.