Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSUD Ventilstecker M12 0,30m Stecker 7000-41001-2260030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSUD Ventilstecker M12 0,30m Stecker 7000-41001-2260030
MSUD Ventilstecker M12 0,30m Stecker 7000-41001-2260030
Artikel-Nr.:
     3517I-25276382
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-41001-2260030
EAN/GTIN:
     4048879147880
Suchbegriffe:
Magnetventil-Steckverbinder
Magnetventilsteckverbinder
Ventilstecker

MSUD Ventilstecker M12 0,30m Stecker 7000-41001-2260030

Ventilstecker Bauform B 10 mm, Ansczhlussleitung 3x 0,75 mm², Kennung MA Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Ventil B
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
0,3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,43*
€ 15,52*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,51*
€ 16,88*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,64*
€ 18,51*
€ 3,90*
ab € 14,18*
€ 18,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,43*
€ 94,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.