Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppen-Umschalter T6-3-8212/E/HI12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25290719
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     214781
EAN/GTIN:
     4015082147815
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
Nockenschalter
hauptschalter 3 polig

Gruppen-Umschalter T6-3-8212/E/HI12

Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T6, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 9, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 1-0-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 75 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 150 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
72,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, hauptschalter eaton
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,89*
€ 360,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 321,89*
€ 364,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 335,79*
€ 382,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 351,51*
€ 397,24*
Frei Haus
ab € 353,37*
€ 398,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,05*
€ 454,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,80*
€ 450,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,98*
€ 441,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,62*
€ 431,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,79*
€ 399,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 14,92*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 25,97*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
255918
ab € 14,16*
Zubehör
Eaton
255923
ab € 30,97*
Zubehör
Eaton
255925
ab € 34,78*
Zubehör
Eaton
262040
ab € 14,69*
Zubehör
Eaton
262041
ab € 51,82*
Zubehör
Eaton
262042
ab € 47,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.