Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaisbaustein KFD0-RO-Ex2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaisbaustein KFD0-RO-Ex2
Relaisbaustein KFD0-RO-Ex2
Artikel-Nr.:
     3517I-25293247
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     038975
EAN/GTIN:
     4050143057993
Suchbegriffe:
Industrierelais
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker

Relaisbaustein KFD0-RO-Ex2

v_shortname: Relaisbaustein, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 3, Signaltyp: Binärausgang, Anzahl der Kanäle: 2, Steuerungsseite Typ: Logikeingang, Übertragungsrichtung: zum Feld, Versorgung: 24 V DC, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 20 mm, Umgebungstemperatur: -20 .
Weitere Informationen:
Schaltspannung:
230 V
Schaltstrom:
2 A
Schaltfrequenz:
10 Hz
Anzahl der Kanäle:
2
SIL nach IEC 61508:
3
Breite:
20 mm
Höhe:
119 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 138,05*
€ 152,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 158,42*
Frei Haus
ab € 150,63*
€ 164,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,44*
€ 165,69*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 150,46*
€ 165,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.