Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaisbausteine EEx i 2-kanalig Ausgang Exi 1Wechsler KFD0-RO-EX2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2705014
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     038975
EAN/GTIN:
     4050143057993
Suchbegriffe:
Industrierelais
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
v_shortname: Relaisbaustein, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc, Ma, Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1, Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 3, Signaltyp: Binärausgang, Anzahl der Kanäle: 2, Steuerungsseite Typ: Logikeingang, Übertragungsrichtung: zum Feld, Versorgung: 24 V DC, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 20 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) Montageart: Schnappbefestigung Tragschiene, Breite: 20 mm, Höhe: 119 mm, Tiefe: 115 mm, Anzahl der Kanäle: 2, Betriebstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
KFD0-RO-EX2
Ident Code:
038975
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
6
Frei Haus
ab € 138,67*
€ 152,45*
Frei Haus
ab € 144,09*
€ 158,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,97*
€ 163,34*
Frei Haus
ab € 150,39*
€ 164,44*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,30*
€ 164,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.