Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 1HE 8xC13 TCP/IP 329.3010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 1HE 8xC13 TCP/IP 329.3010
Steckdosenleiste 1HE 8xC13 TCP/IP 329.3010
Artikel-Nr.:
     3517I-25302741
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     329.3010
EAN/GTIN:
     4016514048373
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste 1HE 8xC13 TCP/IP 329.3010

BN2000 19"
PDU im 1HE Profil 8 x IEC320 C13 lockable, 2m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierter Temperatursensor + zwei Schnitt- stellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss, inkl.
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß:
482,6 mm
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Anzahl der Phasen:
1
Kabellänge:
2 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
8
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 425,70*
€ 468,06*
Frei Haus
ab € 428,20*
€ 472,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 434,68*
€ 476,38*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 437,98*
€ 480,23*
Frei Haus
ab € 437,87*
€ 481,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,38*
€ 566,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,42*
€ 564,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,62*
€ 554,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,22*
€ 544,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,68*
€ 517,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.