Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen Alu/sw 1fach, rund 10112084


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker 10112084 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Schwarz
Berker 10112084 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-25304163
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10112084
EAN/GTIN:
     4011334392262
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung

Rahmen Alu/sw 1fach, rund 10112084

Rahmen 1fach Serie R.Classic Alu/schwarz. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, 80,7 mm Durchmesser. Für Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 18,78*
€ 23,22*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,85*
€ 24,52*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 18,73*
€ 26,04*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,34*
€ 26,70*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,19*
€ 27,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.