Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischendimmer sw, 230V,20-500W 924.075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnur-Zwischendimmer sw, 230V,20-500W 924.075
Schnur-Zwischendimmer sw, 230V,20-500W 924.075
Artikel-Nr.:
     3517I-25489756
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.075
EAN/GTIN:
     4016514016013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
Schnurdimmer
Schnurschalter
schnurschalter schwarz

Schnur-Zwischendimmer sw, 230V,20-500W 924.075

Schnur-Zwischendimmer Serie 8013 250V 500 Watt schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Tretregler
Lastart:
induktive Last
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,62*
€ 40,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,71*
€ 40,32*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 32,22*
€ 40,84*
€ 3,90*
ab € 32,83*
€ 41,57*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,13*
€ 41,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.