Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischendimmer sw, 230V,20-500W 924.075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnur-Zwischendimmer sw, 230V,20-500W 924.075
Schnur-Zwischendimmer sw, 230V,20-500W 924.075
Artikel-Nr.:
     6012-25489756
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.075
EAN/GTIN:
     4016514016013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
Schnurdimmer
Schnurschalter
schnurschalter schwarz

Schnur-Zwischendimmer sw, 230V,20-500W 924.075

Schnur-Zwischendimmer Serie 8013 250V 500 Watt schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Tretregler
Lastart:
induktive Last
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schnurschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,59*
€ 40,15*
€ 5,95*
ab € 31,80*
€ 40,15*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 31,97*
€ 40,68*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,99*
€ 41,12*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,85*
€ 41,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.