Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25807814 Herst.-Nr.: ST1717IS EAN/GTIN: 4012078063630 |
| |
|
| | |
| Stiftkabelschuh 16qmm ST1717IS Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isolierhülse PA, halogenfrei, mit Easy-Entry Kabeleinführung. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. Weitere Informationen: | | Flanschform: | Stiftform | Entspricht DIN: | nein | Isolation: | Polyamid (PA) | Farbe der Isolation: | blau | Nennquerschnitt: | 16 mm² | Bandware: | nein | Hülsenform: | kurz | Geeignet für massive Leiter: | nein | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,5086* | € 0,6661* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,5087* | € 0,6662* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,5191* | € 0,6691* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,52013* | € 0,67013* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,5241* | € 0,6741* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|