Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkabelschuh isoliert, 16 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3461-40057986
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     ST1717IS
EAN/GTIN:
     4012078017701
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Stiftkabelschuh
klauke stiftkabelschuh blau
quetschkabelschuh klauke
Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isolierhülse PA, halogenfrei, mit Easy-Entry Kabeleinführung. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.
Weitere Informationen:
Flanschform:
Stiftform
Nach DIN:
nein
Isolation:
PA
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
16 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, Kabelschuh, Stiftverbindung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5094*
€ 0,6822*
5 Tage
1700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5121*
€ 0,6823*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5191*
€ 0,6891*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,51993*
€ 0,68993*
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,52013*
€ 0,69013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6822*
€ 0,81182
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6694*
€ 0,79659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5894*
€ 0,70139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5694*
€ 0,67759
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5094*
€ 0,60619
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.