Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch TFE4-1-1220-PTFE-CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 4:1 (25,4/7,06 mm), transparent, 25 Stk.
Warmschrumpfschlauch 4:1 (25,4/7,06 mm), transparent, 25 Stk.
Warmschrumpfschlauch 4:1 (25,4/7,06 mm), transparent, 25 Stk.
Warmschrumpfschlauch 4:1 (25,4/7,06 mm), transparent, 25 Stk.
Warmschrumpfschlauch 4:1 (25,4/7,06 mm), transparent, 25 Stk.
Warmschrumpfschlauch 4:1 (25,4/7,06 mm), transparent, 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     3517I-25851941
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     339-02549
EAN/GTIN:
     4031026149714
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch

Schrumpfschlauch TFE4-1-1220-PTFE-CL

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Extreme mechanische und chemische Beständigkeit bei sehr hohen Temperaturen. Sehr glatte PTFE-Oberfläche sorgt für gute Gleiteigenschaften und eine leichte Reinigung. TFE2 und TFE4 bieten ausgezeichnete Gleiteigenschaften gepaart mit außerordentlicher chemischer Beständigkeit und einer sehr hohen Betriebstemperatur.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
7,06 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,38 mm
Länge:
1,22 m
Betriebstemperatur:
-65..260 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 55,47*
€ 66,99*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 62,64*
€ 67,02*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 63,3872*
€ 67,4872*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 65,84*
€ 69,98*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 66,58*
€ 70,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 67,4872*
€ 80,30977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,9072*
€ 79,61957
pro Stück
ab 125 Stück
€ 64,9672*
€ 77,31097
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,8472*
€ 75,97817
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 63,3872*
€ 75,43077
pro Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 52,82267* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.687,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.