Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (25.4/7.06 mm), PTFE, transparent, 339-02549


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (25.4/7.06 mm), PTFE, transparent, 339-02549
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (25.4/7.06 mm), PTFE, transparent, 339-02549
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (25.4/7.06 mm), PTFE, transparent, 339-02549
Artikel-Nr.:
     4502-42P5939
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     339-02549
EAN/GTIN:
     4031026149714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Lieferung als Stück mit 1,2 m Länge, Schrumpfschlauch, 339-02549, HellermannTyton Der 339-02549 ist ideal für Hochtemperaturanwendungen, wenn Beständigkeit gegen aggressive Flüssigkeiten erforderlich ist oder ein sehr dünnwandiger Schlauch benötigt wird, z. B. in pH-Messgeräten. TFE-Schläuche werden auch verwendet, um Bewegungen aufgrund von Reibung zu verringern, z. B. zur Abdeckung von Zylindern. Features * Sehr hohe Temperaturbeständigkeit * Extra dünnwandige, durchsichtige Schläuche * Hohe Abriebfestigkeit und gute Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
7.06 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
25.4 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
1.2 m
Material:
PTFE
max. Temperatur:
260 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Schrumpfrate:
4:1
Schrumpftemperatur:
330 °C
Wanddicke:
0.38 mm
Zollgröße:
1
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch transparent, schlauch, abriebfest, hellermanntyton schrumpfschlauch, Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 55,47*
€ 66,99*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 62,64*
€ 67,02*
25
Frei Haus
ab € 63,3872*
€ 67,4872*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 65,84*
€ 69,98*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 66,58*
€ 70,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 125 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 46,225* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.674,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.