Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formteil 153-42-G-POX-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfformteil 3:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil 3:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil 3:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil 3:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil 3:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-25854156
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     401-53880
EAN/GTIN:
     5022660634833
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch

Formteil 153-42-G-POX-BK

Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm. Befestigungsöse. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
25 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
14 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
55 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3,5 mm
Betriebstemperatur:
-75..150 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,61*
€ 13,66*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,19*
€ 15,71*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,60*
€ 16,29*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,75*
€ 16,76*
€ 5,95*
ab € 12,21*
€ 17,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,35*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 220,31*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.