Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,5qmm 17210


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-25856226
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     17210
EAN/GTIN:
     4012078456074
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen klauke 1,5mm² schwarz
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert

Aderendhülse 1,5qmm 17210

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 16,0  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Gesamtlänge:
16 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,1143*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 16,69*
€ 23,07*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,73*
€ 24,13*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,34*
€ 26,20*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,58*
€ 26,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,07*
€ 27,4533
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01669* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.