Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 16 mm/10 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, 17210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 16 mm/10 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, 17210
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 16 mm/10 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, 17210
Artikel-Nr.:
     4502-18H7403
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     17210
EAN/GTIN:
     4012078457880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen klauke 1,5mm² schwarz
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Aderendhülse, 17210, KLAUKE Isolierte Aderendhülse nach DIN mit Easy Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Farbcode 2, für fein- und feinstdrähtige Leiter, nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6. Features * Halogenfrei * Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Länge:
16 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
max. Temperatur:
105 °C
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,1143*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 16,69*
€ 23,07*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,73*
€ 24,13*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,34*
€ 26,20*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,58*
€ 26,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1143*
€ 0,136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1028*
€ 0,1223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0856*
€ 0,1019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,0757
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,143* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.